TRACON - Kombináltfogó 1000V Cr-Vanádium KF-1000 - KF-1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 160 mm
Pofák hossza - 40 mm
Elöl álló él - Nem
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - 2-komponens
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374105866
Sonepar cikkszám
KF-1000
Gyártói cikkszám
KF-1000
Gyártói típuskód
KF-1000
Hosszúság:
160 mm
Pofák hossza:
40 mm
Elöl álló él:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Anyag:
acél
Forma:
egyenes
Fejszélesség:
9 mm
Fej:
40 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem
Felület:
egyéb
Fogantyú felület:
fogazott
Kovácsolt:
Nem
Fogantyú bevonata:
nélkül
Ütközésvédelemmel:
Igen
Oldalvágóval:
Igen
Megfogási tartomány:
0-0 mm
Felületkezelés:
egyéb
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.5-6 mm
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0.2-2.8 mm2
Csupaszítási tartomány AWG:
0-0
Súly:
230 g