Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kompakt beépíthető LED mélysugárzó 230 VAC, 9W, 720lm, D=150×150 mm, 4000 K, IP20, EEI=A+ SN126824 - LED-DLNS-9NW

MásolásMásolás
TRACON - Kompakt beépíthető LED mélysugárzó 230 VAC, 9W, 720lm, D=150×150 mm, 4000 K, IP20, EEI=A+ SN126824

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126824

Gyártói cikkszám

LED-DLNS-9NW

Gyártói típuskód

LED-DLNS-9NW

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Raszter típusa:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

egyéb

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Ütésállóság:

IK06

Érintésvédelem:

II

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Rendszer teljesítmény:

9 W

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Effektív fényáram:

720 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

150 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Hosszúság:

150 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési hossz:

125 mm

Beépítési szélesség:

125 mm

Beépítési magasság/-mélység:

25 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Kompakt beépíthető LED mélysugárzó 230 VAC, 9W, 720lm, D=150×150 mm, 4000 K, IP20, EEI=A+