TRACON - Kompenzátor világító nyomógomb SN113731 - ACDM003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Mélység - 30 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374217712
Sonepar cikkszám
SN113731
Gyártói cikkszám
ACDM003
Gyártói típuskód
ACDM003
Kivitel:
egyéb
Mélység:
30 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
80 mm
Kompenzátor világító nyomógomb