Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kompfcső E14 15W/ 2700K CSAVART TLKF-MS-E14-15W - TLKF-MS-E14-15W

MásolásMásolás
TRACON - Kompfcső E14 15W/ 2700K CSAVART TLKF-MS-E14-15W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 800 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374175487

Sonepar cikkszám

TLKF-MS-E14-15W

Gyártói cikkszám

TLKF-MS-E14-15W

Gyártói típuskód

TLKF-MS-E14-15W

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

800 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Átmérő:

36 mm

Teljes hossz:

112 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 15W/ 2700K CSAVART