TRACON - Kompfcső E27 20W/ 4000K 1200lm CSAVART TLKF-RSN-E27-2W - TLKF-RSN-E27-20W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényszín EN 12464-1 szerint - semleges 3300-tól 5300 K-ig
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374182607
Sonepar cikkszám
TLKF-RSN-E27-2W
Gyártói cikkszám
TLKF-RSN-E27-20W
Gyártói típuskód
TLKF-RSN-E27-20W
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Átmérő:
55 mm
Teljes hossz:
115 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 20W/ 4000K 1200lm CSAVART