TRACON - Kompfcső E27 24W/ 4000K 1550lm CSAVART TLKF-RSN-E27-24 - TLKF-RSN-E27-24W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 24 W
Fényáram - 1550 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényszín EN 12464-1 szerint - semleges 3300-tól 5300 K-ig
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374182614
Sonepar cikkszám
TLKF-RSN-E27-24
Gyártói cikkszám
TLKF-RSN-E27-24W
Gyártói típuskód
TLKF-RSN-E27-24W
Fényforrás teljesítménye:
24 W
Fényáram:
1550 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Átmérő:
55 mm
Teljes hossz:
125 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 24W/ 4000K 1550lm CSAVART