Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kompfcső spec 7W R7s 6400K 78mm TLKF-R7S-7W - TLKF-R7S-7W

MásolásMásolás
TRACON - Kompfcső spec  7W R7s 6400K  78mm TLKF-R7S-7W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 330 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 6400 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - hideg >5300 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173483

Sonepar cikkszám

TLKF-R7S-7W

Gyártói cikkszám

TLKF-R7S-7W

Gyártói típuskód

TLKF-R7S-7W

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

330 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

6400 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Átmérő:

17 mm

Teljes hossz:

78 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; %Vészvilágító 2x8W 6/3h nem állandó IP20 többfunkciós