Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kör alakú LED mélysugárzó, forgatható 200-240 V, 50Hz, 5W, 4000K, 510lm, 60°, IP65, EEI=F SX076441 - DLCOBD5W

MásolásMásolás
TRACON - Kör alakú LED mélysugárzó, forgatható 200-240 V, 50Hz, 5W, 4000K, 510lm, 60°, IP65, EEI=F SX076441

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 5 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 510 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374214278

Sonepar cikkszám

SX076441

Gyártói cikkszám

DLCOBD5W

Gyártói típuskód

DLCOBD5W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

5 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

510 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

egyéb

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

110 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

49.5 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-5-45 °C

Fényerő állítás:

nem

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Pólusszám:

1

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

IFTTT-támogatással:

Nem

Színhőmérséklet állítás:

nem

LED-panel:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Kör alakú LED mélysugárzó, forgatható 200-240 V, 50Hz, 5W, 4000K, 510lm, 60°, IP65, EEI=F