Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 1000 x 12.6mm fekete 1001PR

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő 1000 x 12.6mm fekete 1001PR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 12.6 mm

  • Szalaghosszúság - 1000 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kötegátmérő - 40-302 mm

  • Min. szakítószilárdság - 450 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374182492

Sonepar cikkszám

1001PR

Gyártói cikkszám

1001PR

Gyártói típuskód

1001PR

Szalagszélesség:

12.6 mm

Szalaghosszúság:

1000 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kötegátmérő:

40-302 mm

Min. szakítószilárdság:

450 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 1000x12,6mm fekete