TRACON - Kötegelő 132 x 9.0mm fekete PA 12 132-12 - 132-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 132 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374100328
Sonepar cikkszám
132-12
Gyártói cikkszám
132-12
Gyártói típuskód
132-12
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
132 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
0 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
120 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
4-27 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2