Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 140 x 3.2mm piros 150P - 150P

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  140 x  3.2mm piros 150P

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 140 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kötegátmérő - 2-36 mm

  • Min. szakítószilárdság - 80 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374126090

Sonepar cikkszám

150P

Gyártói cikkszám

150P

Gyártói típuskód

150P

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

140 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kötegátmérő:

2-36 mm

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

piros

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 140 x 3,2mm piros