Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 180 x 7.8mm natúr 180PR - 180PR

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  180 x  7.8mm natúr 180PR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.8 mm

  • Szalaghosszúság - 180 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kötegátmérő - 3.5-45 mm

  • Min. szakítószilárdság - 250 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374182140

Sonepar cikkszám

180PR

Gyártói cikkszám

180PR

Gyártói típuskód

180PR

Szalagszélesség:

7.8 mm

Szalaghosszúság:

180 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kötegátmérő:

3.5-45 mm

Min. szakítószilárdság:

250 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 180 x 7,8mm natúr