TRACON - Kötegelő 180 x 9.0mm fekete PA 12 180-12 - 180-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Szalagvastagság - 0 mm
Kötegátmérő - 5-45 mm
Min. szakítószilárdság - 150 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374100335
Sonepar cikkszám
180-12
Gyártói cikkszám
180-12
Gyártói típuskód
180-12
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Szalagvastagság:
0 mm
Kötegátmérő:
5-45 mm
Min. szakítószilárdság:
150 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2