Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 200 x 1.8mm natur gyöngyös nyitható SN122510 - 200N-GY

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  200 x  1.8mm natur gyöngyös nyitható SN122510

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 1.8 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - csomószalag

  • Szín - fehér

  • Szalagvastagság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220248

Sonepar cikkszám

SN122510

Gyártói cikkszám

200N-GY

Gyártói típuskód

200N-GY

Szalagszélesség:

1.8 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

csomószalag

Szín:

fehér

Szalagvastagság:

0 mm

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

40 N

Üzemi hőmérséklet:

-25-65 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

poliamid/polietilén PA/PE

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

5-59 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 200 x 1.8mm natur gyöngyös nyitható