Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 200 x 7.5mm natúr nyitható PA6.6 180-NY - 180-NY

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  200 x  7.5mm natúr nyitható PA6.6 180-NY

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.5 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kötegátmérő - 10-50 mm

  • Min. szakítószilárdság - 45 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374123099

Sonepar cikkszám

180-NY

Gyártói cikkszám

180-NY

Gyártói típuskód

180-NY

Szalagszélesség:

7.5 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kötegátmérő:

10-50 mm

Min. szakítószilárdság:

45 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 7,5mm natúr nyitható PA6.6