Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 210 x 2.5mm natúr jelzőcímkés 200J - 200J

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  210 x  2.5mm natúr jelzőcímkés 200J

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 210 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fehér

  • Szalagvastagság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374100298

Sonepar cikkszám

200J

Gyártói cikkszám

200J

Gyártói típuskód

200J

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

210 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fehér

Szalagvastagság:

0 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

40 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

kötegtől távolálló

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

5-45 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 210 x 2,5mm natúr jelzőcímkés