TRACON - Kötegelő 250 x 7.6mm fekete nyitható PA6.6 261-NY - 261-NY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.5 mm
Szalaghosszúság - 250 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374123129
Sonepar cikkszám
261-NY
Gyártói cikkszám
261-NY
Gyártói típuskód
261-NY
Szalagszélesség:
7.5 mm
Szalaghosszúság:
250 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
0 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
45 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
10-65 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2