TRACON - Kötegelő 338 x 7.6mm fekete UV-álló fémnyelves TU338 - TU338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 338 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374104890
Sonepar cikkszám
TU338
Gyártói cikkszám
TU338
Gyártói típuskód
TU338
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
338 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
0 mm
Szalagzár:
acélfej
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
110 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
3.5-120 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2