Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 338 x 7.6mm natúr fémnyelves PA6.6 T338 - T338

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  338 x  7.6mm natúr fémnyelves PA6.6 T338

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 338 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kötegátmérő - 3.5-120 mm

  • Min. szakítószilárdság - 110 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374125161

Sonepar cikkszám

T338

Gyártói cikkszám

T338

Gyártói típuskód

T338

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

338 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kötegátmérő:

3.5-120 mm

Min. szakítószilárdság:

110 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

acélfej

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 338 x 7,6mm natúr fémnyelves PA6.6