TRACON - Kötegelő 360 x 4.8mm fekete UV-álló fémnyelves TU360 - TU360
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 360 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374106993
Sonepar cikkszám
TU360
Gyártói cikkszám
TU360
Gyártói típuskód
TU360
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
360 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
0 mm
Szalagzár:
acélfej
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
110 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
305-102 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2