Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 370 x 3.6mm fekete 371PR - 371PR

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  370 x  3.6mm fekete 371PR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 370 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374182355

Sonepar cikkszám

371PR

Gyártói cikkszám

371PR

Gyártói típuskód

371PR

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

370 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

0 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

5-108 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 50,8 / 25,4mm zöld-sárga