TRACON - Kötegelő 430 x 4.8mm natúr 430PR - 430PR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 430 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fehér
Szalagvastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374182362
Sonepar cikkszám
430PR
Gyártói cikkszám
430PR
Gyártói típuskód
430PR
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
430 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fehér
Szalagvastagság:
0 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
110 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
3.5-115 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2