Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 450 x 7.8mm natúr 450PR - 450PR

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  450 x  7.8mm natúr 450PR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.8 mm

  • Szalaghosszúság - 450 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fehér

  • Szalagvastagság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374182386

Sonepar cikkszám

450PR

Gyártói cikkszám

450PR

Gyártói típuskód

450PR

Szalagszélesség:

7.8 mm

Szalaghosszúság:

450 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fehér

Szalagvastagság:

0 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

250 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

35-130 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 450 x 7,8mm natúr