Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 75 x 2.2mm natúr 80PR - 80PR

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő   75 x  2.2mm natúr 80PR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.2 mm

  • Szalaghosszúság - 75 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kötegátmérő - 0.75-15 mm

  • Min. szakítószilárdság - 35 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374182027

Sonepar cikkszám

80PR

Gyártói cikkszám

80PR

Gyártói típuskód

80PR

Szalagszélesség:

2.2 mm

Szalaghosszúság:

75 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kötegátmérő:

0.75-15 mm

Min. szakítószilárdság:

35 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 75 x 2,2mm natúr