Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 780 x 9.0mm fekete 761PR - 761PR

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  780 x  9.0mm fekete 761PR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 9 mm

  • Szalaghosszúság - 780 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374182454

Sonepar cikkszám

761PR

Gyártói cikkszám

761PR

Gyártói típuskód

761PR

Szalagszélesség:

9 mm

Szalaghosszúság:

780 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

0 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

350 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

35-233 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 780 x 9,0mm fekete