TRACON - Kötegelő átm 12-50mm szalag spirál natúr KSPI-8N - KSPI-8N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 8.4 mm
Szín - színtelen
Anyag - műanyag
Kötegátmérő - 12-50 mm
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
5997374112093
Sonepar cikkszám
KSPI-8N
Gyártói cikkszám
KSPI-8N
Gyártói típuskód
KSPI-8N
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
8.4 mm
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Kötegátmérő:
12-50 mm
Áttetsző:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-65 °C
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Anyag minősége:
PE
Forduló szélesség:
10000 mm
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
0 °C
Falvastagság:
0 mm
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő átm 8-10mm szalag spirál natúr