Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő átm 15-80mm szalag spirál natúr KSPI-12N - KSPI-12N

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő átm 15-80mm szalag spirál natúr KSPI-12N

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 12.2 mm

  • Szín - színtelen

  • Anyag - műanyag

  • Kötegátmérő - 15-80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374112130

Sonepar cikkszám

KSPI-12N

Gyártói cikkszám

KSPI-12N

Gyártói típuskód

KSPI-12N

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

12.2 mm

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Kötegátmérő:

15-80 mm

Áttetsző:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-65 °C

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Anyag minősége:

PE

Forduló szélesség:

10000 mm

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

0 °C

Falvastagság:

0 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 20m dobos GT 5X1,5 5P 16A