Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő átm 4- 20mm szalag spirál natúr KSPI-4N - KSPI-4N

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő átm  4-  20mm szalag spirál natúr KSPI-4N

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 4.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PE

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374112055

Sonepar cikkszám

KSPI-4N

Gyártói cikkszám

KSPI-4N

Gyártói típuskód

KSPI-4N

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

4.5 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PE

Szín:

színtelen

Áttetsző:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-65 °C

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

0 °C

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Halogénmentes:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Falvastagság:

0 mm

Forduló szélesség:

10000 mm

Kötegátmérő:

4-20 mm

Kötegelő átm 4- 20mm szalag spirál natúr