Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő benyomótüskés 130 x 4,8mm natúr BK-130 - BK-130

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő benyomótüskés 130 x  4,8mm natúr BK-130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 130 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kötegátmérő - 3-25 mm

  • Min. szakítószilárdság - 200 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374170512

Sonepar cikkszám

BK-130

Gyártói cikkszám

BK-130

Gyártói típuskód

BK-130

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

130 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kötegátmérő:

3-25 mm

Min. szakítószilárdság:

200 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő benyomótüskés 130 x 4,8mm natúr