TRACON - Kötegelő talp 19 x 19mm fekete 4 oldalról fűzhető TALP191 - TALP191
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Magasság - 6.1 mm
Kábelkötöző szélességig - 5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374100571
Sonepar cikkszám
TALP191
Gyártói cikkszám
TALP191
Gyártói típuskód
TALP191
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Magasság:
6.1 mm
Kábelkötöző szélességig:
5 mm
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
2.9 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 19 x 19mm fekete