Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő talp 19 x 19mm natúr 4 oldalról fűzhető TALP190 - TALP190

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő talp 19 x 19mm natúr 4 oldalról fűzhető TALP190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 20 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

  • Magasság - 6.1 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374100564

Sonepar cikkszám

TALP190

Gyártói cikkszám

TALP190

Gyártói típuskód

TALP190

Hosszúság:

20 mm

Szélesség:

20 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Magasság:

6.1 mm

Kábelkötöző szélességig:

5 mm

Max. kötegátmérőhöz:

0 mm

Szín:

fehér

Rögzítőlyuk átmérője:

2.9 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 19 x 19mm natúr