TRACON - Kötegelő talp 19x 19mm natúr 4 oldalról fűzhető SN139598 - TALP200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 19 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Magasság - 6 mm
Kábelkötöző szélességig - 4.3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139598
Gyártói cikkszám
TALP200
Gyártói típuskód
TALP200
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
19 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Magasság:
6 mm
Kábelkötöző szélességig:
4.3 mm
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
5 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Kötegelő talp 19x 19mm natúr 4 oldalról fűzhető