TRACON - Kötegelő talp 26,5x 26,5mm fekete 2 oldalról fűzhető TALP271-2 - TALP271-2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 26.5 mm
Szélesség - 26.5 mm
Magasság - 8.1 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.8 mm
Max. kötegátmérőhöz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374179157
Sonepar cikkszám
TALP271-2
Gyártói cikkszám
TALP271-2
Gyártói típuskód
TALP271-2
Hosszúság:
26.5 mm
Szélesség:
26.5 mm
Magasság:
8.1 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.8 mm
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Rögzítőlyuk átmérője:
4.3 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Szín:
fekete
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 26,7x26,7mm fekete