Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő talp 26,5x 26,5mm natúr 2 oldalról fűzhető TALP270-2 - TALP270-2

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő talp 26,5x 26,5mm natúr 2 oldalról fűzhető TALP270-2

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 26.5 mm

  • Szélesség - 26.5 mm

  • Magasság - 8.1 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 5.8 mm

  • Max. kötegátmérőhöz - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374179140

Sonepar cikkszám

TALP270-2

Gyártói cikkszám

TALP270-2

Gyártói típuskód

TALP270-2

Hosszúság:

26.5 mm

Szélesség:

26.5 mm

Magasság:

8.1 mm

Kábelkötöző szélességig:

5.8 mm

Max. kötegátmérőhöz:

0 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Rögzítőlyuk átmérője:

4.3 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Szín:

fehér

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Öntapadós kétoldalról fűzhető kötegelő talp 26,7x26,7mm natú