Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő talp 28x 28mm natúr 4 oldalról fűzhető SN139599 - TALP280

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő talp 28x 28mm natúr 4 oldalról fűzhető SN139599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 28 mm

  • Szélesség - 28 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

  • Magasság - 6.5 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 5.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139599

Gyártói cikkszám

TALP280

Gyártói típuskód

TALP280

Hosszúság:

28 mm

Szélesség:

28 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Magasság:

6.5 mm

Kábelkötöző szélességig:

5.2 mm

Max. kötegátmérőhöz:

0 mm

Szín:

fehér

Rögzítőlyuk átmérője:

5.7 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Kötegelő talp 28x 28mm natúr 4 oldalról fűzhető