TRACON - Kötegelő talp csavarozható,két oldalt fűzhető 13x 7mm natúr 100db=csomag CSTALP-3 - CSTALP-3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 12.8 mm
Szélesség - 7 mm
Magasság - 5.8 mm
Kábelkötöző szélességig - 4 mm
Max. kötegátmérőhöz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374146685
Sonepar cikkszám
CSTALP-3
Gyártói cikkszám
CSTALP-3
Gyártói típuskód
CSTALP-3
Hosszúság:
12.8 mm
Szélesség:
7 mm
Magasság:
5.8 mm
Kábelkötöző szélességig:
4 mm
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Rögzítőlyuk átmérője:
6.3 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Szín:
fehér
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp csavarozható 13x 7mm natúr