TRACON - Kötegelő talp csavarozható, két oldalt fűzhető 15x10 mm natúr 100db=csomag CSTALP - CSTALP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 10 mm
Rögzítés módja - egyéb
Magasság - 7 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374110037
Sonepar cikkszám
CSTALP
Gyártói cikkszám
CSTALP
Gyártói típuskód
CSTALP
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
10 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Magasság:
7 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.1 mm
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
3.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp csavarozható 9x 15mm natúr