TRACON - Kötődoboz műa fk 190x145x 80mm simafalú IP67 SN021919 - MED19148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Beültetés - nélkül
Forma - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Földbe szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374202015
Sonepar cikkszám
SN021919
Gyártói cikkszám
MED19148
Gyártói típuskód
MED19148
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Beültetés:
nélkül
Forma:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
145 mm
Szélesség:
190 mm
Mélység:
80 mm
Átmérő:
0 mm
Sorolható:
Nem
Bevezetések száma:
10
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Védettség:
IP67
Védettség (NEMA):
egyéb
Fedél kivitel:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Igen
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
660 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül