Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötődoboz műa fk 310x230x130mm simafalú IP67 SN021923 - MED312313

MásolásMásolás
TRACON - Kötődoboz műa fk 310x230x130mm simafalú IP67 SN021923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2

  • Beültetés - nélkül

  • Forma - négyzetes

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Földbe szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374202039

Sonepar cikkszám

SN021923

Gyártói cikkszám

MED312313

Gyártói típuskód

MED312313

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Beültetés:

nélkül

Forma:

négyzetes

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

230 mm

Szélesség:

310 mm

Mélység:

130 mm

Átmérő:

0 mm

Sorolható:

Nem

Bevezetések száma:

10

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Védettség:

IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Fedél kivitel:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Igen

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

660 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 310x230x130mm simafalú IP67