Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötődoboz műa fk 85x 85mm IP54 rugalmas PD85X85 - PD85X85

MásolásMásolás
TRACON - Kötődoboz műa fk  85x 85mm IP54 rugalmas PD85X85

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374172967

Sonepar cikkszám

PD85X85

Gyártói cikkszám

PD85X85

Gyártói típuskód

PD85X85

Forma:

négyzetes

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Védettség:

IP54

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Bevezetések száma:

12

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

szürke

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

85 mm

Mélység:

37 mm

Átmérő:

0 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Felület:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Igen

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

660 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-10-55 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk rugalmas 85x85mm IP54