TRACON - Középfesz melegzsug vegyes kötéskészl 3×(1)×95-240mm2,17.5kV SN033343 - MZSVGK3-17.5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm
Szín - sárga
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033343
Gyártói cikkszám
MZSVGK3-17.5
Gyártói típuskód
MZSVGK3-17.5
Belső átmérő zsugorodás előtt:
50.8 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
25.4 mm
Szín:
sárga
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
50 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.96 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
UL-engedély:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Középfesz melegzsug vegyes kötéskészl 3×(1)×95-240mm2,17.5kV