TRACON - Közfesz melegzsug kábelvégelz készl beltér 3×1×25-35mm2 36kV SN033261 - MZSVB1-36
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm
Szín - fehér
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033261
Gyártói cikkszám
MZSVB1-36
Gyártói típuskód
MZSVB1-36
Belső átmérő zsugorodás előtt:
1.6 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
0.8 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
50 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.45 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
120-120 °C
UL-engedély:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Közfesz melegzsug kábelvégelz készl beltér 3×1×25-35mm2 36kV