Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Közvil lpt 30W LED-es IP65 2400lm 4500K SN031570 - LSJR30W

MásolásMásolás
TRACON - Közvil lpt  30W LED-es IP65  2400lm 4500K SN031570

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

  • Effektív fényáram - 2400 lm

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031570

Gyártói cikkszám

LSJR30W

Gyártói típuskód

LSJR30W

Rendszer teljesítmény:

30 W

Effektív fényáram:

2400 lm

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Védettség:

IP65

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Szerelési mód:

oldalfali

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

szürke

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Copfmértékre alkalmas:

50-50 mm

Érintésvédelem:

I

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Védettség (NEMA):

egyéb

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-50 °C

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.5 m

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

215 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Hosszúság:

495 mm

Átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Csatlakozó típusa érzékelő-/kommunkációs modulhoz:

egyéb

Fényérzékelővel:

Nem

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 30W LED-es IP65 2400lm 4500K