Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kulcsos kapcsoló, bal-jobb KI kétállású, rugóvissza 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP42 SN127988 - NYK3-K24

MásolásMásolás
TRACON - Kulcsos kapcsoló, bal-jobb KI kétállású, rugóvissza 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP42 SN127988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Nulla állással - Igen

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Készülék felépítése - beépíthető eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374205160

Sonepar cikkszám

SN127988

Gyártói cikkszám

NYK3-K24

Gyártói típuskód

NYK3-K24

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

4

Nulla állással:

Igen

Kapcsolóállások száma:

2

Készülék felépítése:

beépíthető eszköz

Névleges tartós áram Iu:

6 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Frontlap mérete:

30x30 mm

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP42

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Igazoló elem típusa:

kulcsos

Modulszélesség:

0

Komplett készülék a házban:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

1

Kulcsos kapcsoló, bal-jobb KI kétállású, rugóvissza 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP42