Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kültéri elosztósáv, fekete 16A/250V,IP44,t4×Shuko SN034094 - KE4-3M

MásolásMásolás
TRACON - Kültéri elosztósáv, fekete  16A/250V,IP44,t4×Shuko SN034094

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - egyéb

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374202503

Sonepar cikkszám

SN034094

Gyártói cikkszám

KE4-3M

Gyártói típuskód

KE4-3M

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Névleges áram:

16 A

Max. csatlakozási teljesítmény:

3680 W

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP44

Hálózati csatlakozó típusa:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Tápvezeték hossza:

3 m

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

NEMA-kód:

nélkül

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Kültéri elosztósáv, fekete 16A/250V,IP44,t4×Shuko