TRACON - Kültéri elosztósáv, fekete 16A/250V,IP44,t4×Shuko SN034145 - KE4-5M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház formája - egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma - 0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374202510
Sonepar cikkszám
SN034145
Gyártói cikkszám
KE4-5M
Gyártói típuskód
KE4-5M
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Csatlakozások száma USB:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Névleges áram:
16 A
Max. csatlakozási teljesítmény:
3680 W
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP44
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Tápvezeték hossza:
5 m
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb
NEMA-kód:
nélkül