TRACON - Kúposfogó egyenes 205mm KUF-8 - KUF-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 205 mm
Pofák hossza - 80 mm
Szigetelt - Igen
Fogantyú bevonata - műanyagbevonatú
Fogantyú kivitel - 1-komponensek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374168465
Sonepar cikkszám
KUF-8
Gyártói cikkszám
KUF-8
Gyártói típuskód
KUF-8
Hosszúság:
205 mm
Pofák hossza:
80 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Fejszélesség:
5 mm
Fej:
80 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Ütközésvédelemmel:
Igen
Felületkezelés:
egyéb
ESD-vizsgált:
Nem
Súly:
280 g
Kéziszerszámok ; Szemhajlító fogó ; Kúposfogó egyenes 205mm