TRACON - Labdavédő rács LHB csarnokvilágítóhoz, LHBU, LHBA, LHBE 480x480x250mm SX082899 - LHBK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Tartozék fajtája - védőrács 
- Anyag - alumínium 
- Szín - alumínium 
- Hosszúság - 480 mm 
- Szélesség - 480 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
5997374228466
Sonepar cikkszám
SX082899
Gyártói cikkszám
LHBK
Gyártói típuskód
LHBK
Tartozék fajtája:
védőrács
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
480 mm
Szélesség:
480 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
250 mm
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
0 mm
Labdavédő rács LHB csarnokvilágítóhoz, LHBU, LHBA, LHBE 480x480x250mm