TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), teli ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, sorolható, IP40 SX076463 - EDFKSN-18/4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 4
Modulszélesség - 18
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218603
Sonepar cikkszám
SX076463
Gyártói cikkszám
EDFKSN-18/4
Gyártói típuskód
EDFKSN-18/4
Sorok száma:
4
Modulszélesség:
18
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
464 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
872 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Mélység:
120 mm
Zárral:
Nem
Sorolható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Belső mélység:
0 mm
DIN-sín:
Nem
RAL-szám:
9010
EMC változat:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), teli ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, sorolható, IP40