TRACON - LED alagútvilágító 90-265VAC 120W 10800lm 4000K 50000 h SN033300 - LTE120W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 10800 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 120-120 W
Névleges feszültség - 90-265 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033300
Gyártói cikkszám
LTE120W
Gyártói típuskód
LTE120W
Effektív fényáram:
10800 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Névleges feszültség:
90-265 V
Lámpatestek ; Alagútvilágító lámpatest ; LED alagútvilágító 90-265VAC 120W 10800lm 4000K 50000 h